インナーバック SurfaceLaptopGo 12.4インチ ACアダプタ マウス 収納 起毛素材 フロントポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65205526 品番 BM-IBMSLG20BK
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本体と周辺機器をまとめて収納!使用シーンを選ばず使えるカジュアルタイプのSurface Laptop Go専用インナーバッグ。

適合機種Surface Laptop Go(2020年発売モデル)/Surface Laptop Go 2(2022年発売モデル)/Surface Laptop Go 3(2023年発売モデル) 材質本体:ポリエステル ブラック 質量(g)約210 ポケット数【前面ポケット】小物ポケット×3 幅W×厚さ×高さH(mm)約300×25×225 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約278.2×205.7×16.0※参考収容寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする