エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
インナーバック SurfaceLaptopGo 12.4インチ ACアダプタ マウス 収納 起毛素材 フロントポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65205535
品番
BM-IBMSLG20GY
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
本体と周辺機器をまとめて収納!使用シーンを選ばず使えるカジュアルタイプのSurface Laptop Go専用インナーバッグ。
適合機種
Surface Laptop Go(2020年発売モデル)/Surface Laptop Go 2(2022年発売モデル)/Surface Laptop Go 3(2023年発売モデル)
材質
本体:ポリエステル
色
グレー
質量(g)
約210
ポケット数
【前面ポケット】小物ポケット×3
幅W×厚さ×高さH(mm)
約300×25×225
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約278.2×205.7×16.0※参考収容寸法