安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65206235
品番
1-J1-07-GA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。
毛細管の内側に特殊コーティングをしているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)
385
浸没線(mm)
全没
温度範囲(℃)
-2〜+300
目盛(℃)
1
温度計
感温液:ガリウム
仕様
参考規格※:DIST-7(ASTM-7C)用
材質
ガラス
タイプ
目盛がガラス管に直接刻まれている棒状
精度
全浸没0〜50℃/±2目盛、その他の全浸没/±3目盛、部分浸没0〜100℃/±4目盛、その他の部分浸没/±6目盛
アズワン品番
4-2984-21
注意
※露出部平均温度・測定温度範囲はJIS規格に沿って製作しておりますが、水銀を使っていないためJIS規格ではありません。