アナログオシロスコープ CQシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65206393 品番CQ5020
参考基準価格(税別)¥89,700 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

20/30MHzデュアルチャネル
高感度1mV/DIV
広い垂直範囲20V/DIV
TV同期
Z軸入力
垂直モードのトリガ
CH1出力

周波数帯域(MHz)20 チャンネル数2 仕様【CRT】タイプ:6″長方形、内部目盛:0%、10%、90%、100%のマーク、表示領域:8×10DIV(1DIV=10mm)、加速電圧:1.9kV、輝度と合焦:フロントパネルで連続的に調整可能、トレース回転:フロントパネルで調整、【垂直システム】感度と精度:5mV/DIV〜20V/DIV±3%、1mV/DIV〜2mV/DIV±5%、1-2-5シーケンスの12の校正ステップ、CH1のみ×5MAG、トリミング比率:>=2.5:1、バンドの幅(-3dB):DC(AC10Hz)〜20MHz、立ち上がり時間:<=17.5ns、入力インピーダンス:約1MΩ±3%30pF±5pF、入力結合:AC、DC、GND、最大入力電圧:1kHz以下で400V(DC+ACピーク)、垂直モード:CH1、CH2、DUAL(CHOP、ALT)ADD、CH2inverse、CH1信号出力:25mV/DIV50Ω20Hz〜10MHz(-3dB)、【水平システム】掃引時間:0.2μs〜0.2s/DIV1-2-5シーケンスで19ステップ、掃引精度:×10MAGで±3%、±5%、トリミング比率:>=2.5:1、掃引倍率:×10MAG、最大掃引時間:20nS/DIV、【トリガシステム】モード:AUTO、NORM、TV、ソース:VERT-MODE、CH1、EXT、LINE、結合:AC、極性:"+"及び"-"、【トリガ感度】INT:0.5DIV(10Hz〜10MHz)、1.5DIV(10MHz〜20MHz)、1.5DIV(20MHz〜30MHz)、【EXT】0.2(10Hz〜10MHz)、0.8DIV(10MHz〜20MHz)、0.2DIV(20MHz〜30MHz)、TV同期パルス1DIVまたは1V(EXT)、【外部トリガ入力】入力インピーダンス:1MΩ±3%25pF±5pF、最大入力電圧:400V、【×-Y動作】入力:X軸/CH1、Y軸/CH2、感度と精度:5mV〜20V/DIV±3%、1mV/DIV〜2mV/DIV±5%、【バンドの幅(-3dB)】X軸:DC〜500kHz、【位相差】<=3°(DC〜50kHz)、【Z軸】感度:5V、極性:負の入力は強度を増加させます、入力インピーダンス:20kΩ〜30kΩ、使用可能な周波数範囲:DC〜2MHz、最大入力電圧:30V(DC+ACピーク) 幅(mm)約316 質量(kg)約7.8 高さ(mm)約132 奥行(mm)410 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410 校正ソース:1kHz0.5Vp-p方形波 アズワン品番64-8274-77 入力電圧100VAC50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする