横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
横浜油脂工業(Linda)の 防錆潤滑スプレー
防錆潤滑剤 CZ43
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×20本)
注文コード
65206585
品番
4963
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
強力な浸透力で固着したボルト・ナットを容易に分離。
有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮。
水置換性によって、優れた防錆効果を発揮。
ノンシリコンタイプ。便利な2WAYノズル。
用途
各種機械の潤滑に、工具類のお手入れに、金属部品の防錆に、自動車・自転車の整備に
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3.36L
危険物の性状
非水溶性