※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP-2012R 網戸収納袋(サイズ識別ライン付) 結一産業 65206795 AP-2012R 網戸収納袋(サイズ識別ライン付) 結一産業 65206795

網戸収納袋(サイズ識別ライン付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード65206795 品番AP-2012R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

網戸用収納袋。改修工事などで取り外した網戸を収納するのに使用します!
集合住宅のベランダ工事の際の施主様の養生用に。広い口から網戸を差し入れるタイプです!
サイズ別のラインが入っているため、折りたたんだ状態でも必要なサイズをすぐに識別、取り出すことが可能!

用途改修工事時の網戸保管・養生・収納用 材質ポリエチレン 長さ(mm)1200 厚さ(mm)0.08 間口(mm)2000 ライン色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする