AP-2512G 網戸収納袋(サイズ識別ライン付) 結一産業 65206804 AP-2512G 網戸収納袋(サイズ識別ライン付) 結一産業 65206804

網戸収納袋(サイズ識別ライン付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード65206804 品番AP-2512G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

網戸用収納袋。改修工事などで取り外した網戸を収納するのに使用します!
集合住宅のベランダ工事の際の施主様の養生用に。広い口から網戸を差し入れるタイプです!
サイズ別のラインが入っているため、折りたたんだ状態でも必要なサイズをすぐに識別、取り出すことが可能!

用途改修工事時の網戸保管・養生・収納用 材質ポリエチレン 長さ(mm)1200 厚さ(mm)0.08 間口(mm)2500 ライン色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65206804 AP-2512G 52991288 AP-2512G 網戸収納袋(サイズ識別ライン付) 結一産業 網戸収納袋(サイズ識別ライン付) 結一産業 1ケース(30枚) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする