EXPP 紙 21 コロナマスカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) シート幅(mm)550 注文コード65206847 品番200408 0550
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はシート幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

薄いながらも伸縮性が高く、テープを剥がす際に切れにくい基材を採用。被着体に良く馴染み見切りがシャープで仕上がりがとても綺麗です。
重ね貼りにも優れ、テープ背面に塗料が密着しやすいのでテープを剥がすときに塗料が飛散しません。
特殊基材の和紙テープで、比較的水にも強いテープです。

シート幅(mm)550 高さ(mm)120 用途建築用、塗装、養生、マスカー タイプショートタイプ テープ幅(mm)21 材質(シート)ポリフィルム(コロナ放電処理) テープ種類特殊和紙(EXPP) シート長さ(m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする