204136 0000 メッセージシートロール 大塚刷毛製造 65206865 204136 0000 メッセージシートロール 大塚刷毛製造 65206865 204136 0000 メッセージシートロール 大塚刷毛製造 65206865 204136 0000 メッセージシートロール 大塚刷毛製造 65206865 204136 0000 メッセージシートロール 大塚刷毛製造 65206865

メッセージシートロール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 注文コード65206865 品番204136 0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切って貼るだけのテープ付印字入りシートロール。
メッセージ付きで視認性に優れ、作業内容が一目でわかり、現場でのトラブル防止に役立ちます。
テープ付きのため、サッと貼れて便利です。
感染対策による消毒作業中や座席間隔を取る際の目印などにご使用いただけます。

用途
標示、サイン、感染対策、消毒作業
メッセージシート
高さ(mm)150 文字内容ウイルス予防対策実施中 テープ幅(mm)15 全長(m)10 枚数70シート テープ地色イエロー シートサイズ(mm)150×140 テープ種類和紙 文字色赤字
注意
※手切り不可。点線部分をカッター・ハサミ等で切ってご使用下さい。※印刷面が裏返り被着体につくと条件次第では印刷が転写する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする