204137 0000 メッセージシートロール 大塚刷毛製造 65206874 204137 0000 メッセージシートロール 大塚刷毛製造 65206874 204137 0000 メッセージシートロール 大塚刷毛製造 65206874 204137 0000 メッセージシートロール 大塚刷毛製造 65206874 204137 0000 メッセージシートロール 大塚刷毛製造 65206874 204137 0000 メッセージシートロール 大塚刷毛製造 65206874

メッセージシートロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 注文コード65206874 品番204137 0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切って貼るだけのテープ付印字入りシートロール。
メッセージ付きで視認性に優れ、作業内容が一目でわかり、現場でのトラブル防止に役立ちます。
テープ付きのため、サッと貼れて便利です。
清掃作業中の目印にご使用いただけます。

用途
標示、サイン、清掃作業
メッセージシート
高さ(mm)150 文字内容清掃中 テープ幅(mm)15 全長(m)10 枚数70シート テープ地色イエロー シートサイズ(mm)150×140 テープ種類和紙 文字色青字
注意
※手切れ不可※印刷面が裏返り被着体につくと条件次第では印刷が転写する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする