LEDハイブリッド投光機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65207127 品番HT305LM-F
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。
灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。
場所を選ばず手軽に持ち運べます。
住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。
3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。
そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」
でも使用できます。
付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。

付属品収納ケース 仕様灯具形式:フラットタイプ 材質アルミニウム 電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電 段数三脚:3段 消費電力(W)ランプ:9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時 保護等級IP44 乾燥質量(kg)5.7 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)15 ランプの種類LED(高輝度白色) ランプ全光束(Lm)3450 充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)5000×3個 使用場所屋内外兼用 灯数3 作業高さ(mm)870〜2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする