展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Flywheel, ignition, and starter group
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
備考
029020820 , S8
部品名称
ワッシャー
注文コード
65207146
品番
29020820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40
この商品は
備考・部品名称
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Flywheel, ignition, and starter group
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group
適合本体
GZ3750
備考
029020820 , S8
部品名称
ワッシャー
展開図部品No.
15
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65207146
29020820
64474928
29020820
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 Flywheel, ignition, and starter group
ゼノア
1個
¥
39
税込
¥
43
同じ部品番号29020820です。