BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の 磁器・ガラスドリル
六角軸超硬FRP・ガラスドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65207364
品番
BMF-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途
ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に
材質
体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ
刃数
4
軸径
6.35六角軸
刃径(Φmm)
3
シャンク
六角軸
表面処理
チタンコーティング