山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の その他漁具/採集用品
マグロン印 防蝕管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
規格
特小
注文コード
65207635
品番
E3AA1A128
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
釣針やロック、仕立て金具の錆を防ぐ為のオリジナルの防蝕管になります。
規格
特小
長さ(mm)
28
内径(Φmm)
1.9
適合号数
ナイロンテグス:#80〜120
用途
錆止め・防蝕管・防蝕道具