曜日別特売
No.80K(グリーン/-11×400) 角軸貫通ドライバー チャンピオンツール 65207925

商品画像

No.80K(グリーン/-11×400) 角軸貫通ドライバー チャンピオンツール 65207925
No.80K(グリーン/-11×400) 角軸貫通ドライバー チャンピオンツール 65207925
No.80K(グリーン/-11×400) 角軸貫通ドライバー チャンピオンツール 65207925
No.80K(グリーン/-11×400) 角軸貫通ドライバー チャンピオンツール 65207925
No.80K(グリーン/-11×400) 角軸貫通ドライバー チャンピオンツール 65207925
No.80K(グリーン/-11×400) 角軸貫通ドライバー チャンピオンツール 65207925
No.80K(グリーン/-11×400) 角軸貫通ドライバー チャンピオンツール 65207925

角軸貫通ドライバー

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
全長(mm)524
グリーン
内容量1本注文コード65207925品番No.80K(グリーン/-11×400)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

特殊鋼を使用した衝撃に強い角軸仕様。焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸が角軸なのでモンキースパナでさらに強力に回せます。貫通式なのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることができます。土中環境の改善作業にも使用することができます。

用途
材質 軸:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)、グリップ:高級プラスチック 【軸】四角軸 貫通タイプ マグネット付き 【軸先端】ーマイナス
寸法(mm)11×400全長(mm)524グリーン刃幅(mm)11刃厚(mm)1.2商品構成単品軸貫通貫通式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65207916
2025-01-19
用途: 環境土木(土壌改善作業)
宗教法人 秀善寺サービス業

固まった土壌に点穴する作業にピッタリです。
いわゆるグリグリ用に使っています。
長さ、丈文さ、共に問題無しです。
満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする