商品画像

角軸貫通ドライバー

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65207934 品番 No.80K(レッド/-11×300)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊鋼を使用した衝撃に強い角軸仕様。焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸が角軸なのでモンキースパナでさらに強力に回せます。貫通式なのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることができます。土中環境の改善作業にも使用することができます。

用途材質 軸:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)、グリップ:高級プラスチック 【軸】四角軸 貫通タイプ マグネット付き 【軸先端】ーマイナス 寸法(mm)11×300 全長(mm)424 レッド 刃幅(mm)11 刃厚(mm)1.2 商品構成単品 軸貫通貫通式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65207916
2025-01-19
用途:
環境土木(土壌改善作業)
宗教法人 秀善寺 様 (サービス業)

固まった土壌に点穴する作業にピッタリです。
いわゆるグリグリ用に使っています。
長さ、丈文さ、共に問題無しです。
満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする