曜日別特売
S06W-3-EM 低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用 3M(スリーエム) 65208073

S06W-3-EM 低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用 3M(スリーエム) 65208073
S06W-3-EM 低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用 3M(スリーエム) 65208073
S06W-3-EM 低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用 3M(スリーエム) 65208073

低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(3枚×10パック)
適合ケーブルサイズ(mm2)150200250325
内容量1ケース(3枚×10パック)注文コード65208073品番S06W-3-EM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。
パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。
シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。
シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
スカート形状と色付きすぺーさーにより分岐部シール部分の目視確認が可能。
色付きスペーサーにより完成検査時の施工本質の確認が容易。

用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護材質EPDM、ブチル、PEフィルム長さ(mm)200幅(mm)200質量(g)855規格直線接続 単心用工法シート巻き工法適合ケーブルサイズ(mm2)150200250325
注意
※ケーブルサイズによってサイズ選定する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする