田中専商店
田中専商店の コンテナー/備品
田中専商店の その他備品
ユニ 補修用粘着テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
25
材質
ポリエステル
色
オレンジ
注文コード
65208229
品番
オレンジ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・材質・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
防炎・防汚フッソ処理の生地です
用途
カラーも豊富!シート・幌・テントの補修に最適です。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
約0.5
色
オレンジ
長さ(m)
25
幅(cm)
14
関連資料:
(1.4MB)
注意
※涼しい場所に保管してください、乱巻ですので長さが±10%程度変わりますのでご注意下さい