HAMACO
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
16日以内出荷とは
積載荷重(kg)
200
80
200
250
350
500
テーブル寸法幅(mm)
500
400
500
900
600
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×800
400×720
500×600
500×800
900×900
600×900
ストロークST(mm)
700
970
700
1105
1845
1220
695
1250
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65208588
品番
HLH-200W
参考基準価格(税別)
¥300,800
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
高揚程仕様。
積載荷重(kg)
200
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
800
最低位(mm)
355
最高位(mm)
1460
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
90
材質(車輪)
ゴム
タイプ
高揚程
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×800
ペダル回数
62(標準)
全長LL(mm)
1020
ストロークST(mm)
700
テーブル高さH~H1(mm)
355~1460
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません