Bluetooth機能が付いたスマートフォンやミュージックプレーヤーの音楽を車内で楽しむことができる2つの3Wスピーカー。 Φ3.5ステレオミニプラグコード(コード長1m)付きなので、ワイヤレス接続でも有線接続でも使用できる。 最大2.4A充電できるUSBポート付きで、接続機器を充電しながら音楽を楽しむことができる。 スピーカー部にイルミランプ(ブルー)付き。 ペアリング後、音楽自動再生機能付き。 ヒューズ付き(内蔵3A)。 スピーカーコード長:各約1.9m
カーオディオがわりに買ってみました。低音は出ませんが中高音の、広がりは綺麗にでて軽トラでの使用は十分満足しています。ただペアリング時の音量がもう少し小さくならないのでしょうか。安っぽく感じます。車載用ブルートゥーススピーカーが探してもないので次のモデルでは低音がもっと出てペアリング音が改善されていたらまた購入したいと思います。