曜日別特売
ML-150-56RJ-100V ボールネジ電動式テーブルリフト HAMACO 65209507

ML-150-56RJ-100V ボールネジ電動式テーブルリフト HAMACO 65209507
ML-150-56RJ-100V ボールネジ電動式テーブルリフト HAMACO 65209507
ML-150-56RJ-100V ボールネジ電動式テーブルリフト HAMACO 65209507

ボールネジ電動式テーブルリフト

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台積載荷重(kg)150テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×630注文コード65209507品番ML-150-56RJ-100V
参考基準価格(税別)¥501,200販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

省スペースで薄さを兼ね備えた場所を選ばないタイプ。
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)。

積載荷重(kg)150テーブル寸法幅(mm)520テーブル寸法奥行(mm)630最低位(mm)80最高位(mm)430質量(kg)39タイプジャバラ付電源(V)単相100モーター出力(kW)0.07テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×630ストロークST(mm)350テーブル高さH~H1(mm)80~430使用頻度30(回/時)昇降時間(秒)10
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする