HAMACO
ボールネジ電動式テーブルリフト
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1台
積載荷重(kg)
250
ストロークST(mm)
600
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
注文コード
65209884
品番
MLM-250-69V-200V
参考基準価格(税別)
¥582,400
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・ストロークST・テーブル寸法
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
積載荷重(kg)
250
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
最低位(mm)
110
最高位(mm)
710
質量(kg)
100
タイプ
スタンダード
電源(V)
単相100
モーター出力(kW)
0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
ストロークST(mm)
600
テーブル高さH~H1(mm)
110~710
使用頻度
15(回/時)
昇降時間(秒)
14
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません