仕様TK高温リフローシリーズ. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)18 (Dia.) × 16.5
直径(Φmm)18
高さ(mm)16.5
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)35dc
寿命2000h
静電容量1000μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40