仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:エア
電源電圧5 V dc
アナログ出力4.5 V
許容差±1.25 %
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mm
最大電流(mA)10
実装タイプ基板スルーホール
出力タイプ増幅