Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65211565 品番CM1-R-12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用 取付方式プラグイン 極数1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)96 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする