Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:130 mA 最大負荷電圧:350 V 基板実装, AQV210EH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
65211590
品番
AQV210EH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
UL、CSA. AQV210E / AQV210EHソリッドステートリレー. MOSFET出力段を備えた光電子PhotoMOSリレー 用途: 電話機、通信機器、高速通信システム
寸法(mm)
8.8×6.4×3.9
取付方式
基板実装
接点構成
SPST
最大負荷電流(mA)
130
漏れ電流(μA)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP6
最大ターンオン時間
2ms
出力装置
PhotoMOS
最小電圧制御(V)
1.14
最大負荷電圧(V)
350
電圧制御範囲(V)
1.14→1.5