Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電池
Panasonic(パナソニック)の 充電式電池
Panasonic(パナソニック)の 充電池
Panasonic 充電式バッテリ 1.2V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65211599
品番
HHR-380A-1Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
5/4 A
容量
3.8Ah
端子形状
タグ
公称電圧(V)
1.2
電池
ニッケル水素電池
特性
はんだラグ付きニッケル水素電池. 充電式 耐久性
動作温度範囲(℃)
-10 → +65