Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65211608 品番TX2-5V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適 寸法(mm)15×8.2×7.4 高さ(mm)8.2 取付方式表面実装 奥行(mm)7.4 シリーズG6K 接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(DC V)220 最小動作温度(℃)-40 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする