Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電池
Panasonic(パナソニック)の 充電式電池
Panasonic(パナソニック)の 充電池
充電式単三電池 Panasonic ニッケル水素 1.2V, 1.58Ah
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65211687
品番
HHR-150AA-1Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
仕様
付属電池の数:1
サイズ
単三形
容量
1.58Ah
端子形状
タグ
公称電圧(V)
1.2
電池
ニッケル水素電池
特性
NiMH batteries with and without solder tags. Rechargeable NiMH batteries Continuous charge → +45 ℃
動作温度範囲(℃)
-10 → +65