Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の リレーその他関連用品
Panasonic シグナルリレー SPST 24V dc DS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
表面実装
注文コード
65211696
品番
DS1E-M-DC24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
取付方式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
20×9.9×9.9
高さ(mm)
9.4
取付方式
表面実装
奥行(mm)
9.9
シリーズ
DS
接点構成
SPST
コイル電圧(V)
24/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
汎用、オフィス機器、安全、通信
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(DC A)
3
最大スイッチング電圧(DC V)
220
最大クランピング電圧(V)
250/ac
最小動作温度(℃)
-40
ラッチ
なし