Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様EN60335-1、EN61810-01. UL、C-UL、VDE. 基板リレーソケットを用意、品番 ; 7153542 7153542 を参照してください。PFリレーの認定は、PFリレーソケットには適用されません. APFシリーズ. このスリムな基板実装パワーリレーは、高密度実装が可能なわずか5 mm幅で、密閉構造により自動洗浄が可能です。この基板パワーリレーの主な用途には、プログラマブルコントローラ、測定機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ、産業用 / 事務機器、欧州の家電製品などがあります。. 高スイッチング容量、6 A 250 V ac (スイッチング)、AC15-DC15に対応 高い破壊電圧: 4000 V、耐サージ破壊電圧: 6000 V シール構造 適した用途には、産業用 / 事務機器、タイマ、カウンタなどがあります。 リレーソケットにLED表示及び押し下げクリップが付属 注文コード65211809 品番APF10212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN60335-1、EN61810-01. UL、C-UL、VDE. 基板リレーソケットを用意、品番 ; 7153542 7153542 を参照してください。PFリレーの認定は、PFリレーソケットには適用されません. APFシリーズ. このスリムな基板実装パワーリレーは、高密度実装が可能なわずか5 mm幅で、密閉構造により自動洗浄が可能です。この基板パワーリレーの主な用途には、プログラマブルコントローラ、測定機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ、産業用 / 事務機器、欧州の家電製品などがあります。. 高スイッチング容量、6 A 250 V ac (スイッチング)、AC15-DC15に対応 高い破壊電圧: 4000 V、耐サージ破壊電圧: 6000 V シール構造 適した用途には、産業用 / 事務機器、タイマ、カウンタなどがあります。 リレーソケットにLED表示及び押し下げクリップが付属 長さ(mm)28 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)847 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 コイル電力(mW)170 最大動作温度(℃)85 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする