Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV257
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65211870
品番
AQV257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
タイプ
入力電流:DC
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フォトモスリレー、HEタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 低オン抵抗と低価格のバランスを取るのに役立つ豊富なバリエーション マイクロアナログ信号制御が可能 回路開のときに低電流漏洩 AC / DC負荷制御が可能
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
MOSFET
最大入力電流(mA)
50
絶縁電圧(kV)
1.5rms