Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65211879 品番ACJ5112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
仕様パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー. これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。. 特長と利点. クラス最小の超コンパクト設計 公称コイル電圧12 V dc 最大電流容量20 A (1時間)、30 A (2分間) 公称動作電力: 640 → 840 mW 代表的な用途: パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート 取付方式基板実装 極数2 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)180 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(mW)800 最大動作温度(℃)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする