Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65211949 品番ACNH3212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)320 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)30 コイル電力(mW)450 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする