Panasonic コンデンサ 68μF, ,400V dc, EEUEE2G680

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65211967 品番EEUEE2G680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 〜 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)18(Dia.)×25 直径(Φmm)18 高さ(mm)25 電圧(V)400dc 許容差±20% 静電容量68μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする