Panasonic(パナソニック)
Panasonic フィルムコンデンサ,1.1kV dc,15μF,±10%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65212010
品番
EZPE1B156MTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
41.5
寸法(mm)
41.5×30×51
奥行(mm)
30
シリーズ
EZPE
許容差
±10%
静電容量
15μF
温度特性
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。
リード線径(Φmm)
1.2
実装タイプ
スルーホール
等価直列抵抗(mΩ)
8.2
電圧(kV)
1.1dc
リード間隔(mm)
10.2 , 37.5