Panasonic コンデンサ 470μF, ,63V dc, EEEFK1J471AM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65212055 品番EEEFK1J471AM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)16(Dia.)×16.5 直径(Φmm)16 高さ(mm)16.5 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)63dc 寿命5000h 静電容量470μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする