パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.15 A 最大負荷電圧:25 V 基板実装, AQY221N3V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65212098 品番AQY221N3V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm)2.65×4.45×1.8 取付方式基板実装 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +85 パッケージSSOP 最大ターンオン時間0.2ms 出力装置PhotoMOS 最大電圧制御(V)1.5 最大負荷電圧(V)25 電圧制御範囲(V)1.14→1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする