仕様TX-Sシリーズ. 公称動作電力: 50 mW 優れたサージ抵抗 高いコンタクト信頼性 低熱起電力
長さ(mm)15
寸法(mm)15×8.2×7.4
高さ(mm)8.2
取付方式表面実装
奥行(mm)7.4
シリーズG6K
接点構成DPDT
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全
動作温度範囲(℃)-40 → +85
ターミナルタイプスルーホール
最大スイッチング電流(DC A)1
最大スイッチング電圧(DC V)110