パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65212238 品番AQY282S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm)4.4×4.3×2.1 取付方式表面実装 極数1 奥行(mm)4.3 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.5 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 最大ターンオン時間3ms 出力装置PhotoMOS 最大電圧制御(V)5 dc 最大負荷電圧(V)60 電圧制御範囲(V)1.5→5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする