仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000〜2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)18(Dia.)×35.5
直径(Φmm)18
高さ(mm)35.5
電圧(V)35dc
寿命2000h
静電容量6800μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55