※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
面付旗丁番 222-102-45
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65212429
品番
222-102-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法(mm)
102
タイプ
右
板厚(mm)
2.5
仕上
ヘアライン
縦(mm)
102
横(mm)
90
ねじ穴数
8
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。