Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン タブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 特性ABVタイプミニチュアターコイズマイクロスイッチ. これらのミニチュアマイクロスイッチは密閉構造で、環境に対する強い耐性を備えています。 ワイヤリードを含むマイクロスイッチはIP67に準拠しています。. エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現 主な用途: 家庭用電気製品、自動車 注文コード65212439 品番ABV1210503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は特性など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様末端様式:タブ アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SP-CO 材質(ケース)PPHS 操作力(N)1.96 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命5 x 10^6Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性ABVタイプミニチュアターコイズマイクロスイッチ. これらのミニチュアマイクロスイッチは密閉構造で、環境に対する強い耐性を備えています。 ワイヤリードを含むマイクロスイッチはIP67に準拠しています。. エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現 主な用途: 家庭用電気製品、自動車 動作温度範囲(℃)-40 → +85 IP等級IP50 コンタクト定格電流(A)5@250Vc リリース力(N)0.39 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする