Panasonic パワーリレー 5V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LQ (ALQ)シリーズ - 基板リレー. パナソニックのLQ (ALQ)シリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。LQリレーは、さまざまな産業や、電気製品、白物家電、エネルギー、照明機器、産業機器、ロボット、電源などの用途に使用することができます。. 特長と利点. 小型サイズで高スイッチング容量 周囲温度: -40 → +85 ℃ 高サージ電圧: 8000 V 高耐圧: 4000 V 高い絶縁抵抗. 用途:. 冷蔵庫 調理用オーブン 洗濯機 エアコン モータ制御 ロボット 電源 注文コード65212466 品番ALQ305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LQ (ALQ)シリーズ - 基板リレー. パナソニックのLQ (ALQ)シリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。LQリレーは、さまざまな産業や、電気製品、白物家電、エネルギー、照明機器、産業機器、ロボット、電源などの用途に使用することができます。. 特長と利点. 小型サイズで高スイッチング容量 周囲温度: -40 → +85 ℃ 高サージ電圧: 8000 V 高耐圧: 4000 V 高い絶縁抵抗. 用途:. 冷蔵庫 調理用オーブン 洗濯機 エアコン モータ制御 ロボット 電源 長さ(mm)20 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)125 コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 最大スイッチング電源(AC kVA)1.25 コイル電力(mW)200 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする