仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 〜 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)18(Dia.)×25
直径(Φmm)18
高さ(mm)25
電圧(V)450dc
シリーズEE RADIAL
寿命10000h
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-25