Panasonic 圧力センサ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65212554 品番ADP5141
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mm センサータイプゲージ圧センサ RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)0 最大出力電圧(V)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする