曜日別特売
ADP5111 Panasonic 圧力センサ Panasonic(パナソニック) 65212597

Panasonic 圧力センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65212597品番ADP5111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mmセンサータイプゲージ圧センサRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0最大出力電圧(V)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする