※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
面付旗丁番裏板 222-76-BPC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65212639
品番
222-76-BPC
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
SPHC
板厚(mm)
2.3
仕上
ジンクロメート
縦(mm)
19
横(mm)
60