充電式単三電池 Panasonic ニッケル水素 1.2V, 780mAh

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65212640 品番HHR-70AA-1Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
490
仕様付属電池の数:1 サイズ単三形 容量780mAh 端子形状タグ 公称電圧(V)1.2 電池ニッケル水素電池 特性NiMH batteries with and without solder tags. Rechargeable NiMH batteries Continuous charge → +45 ℃ 動作温度範囲(℃)-10 → +65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする