曜日別特売
214B-12 旗丁番 214B-12 末広金具(SUEHIRO) 65212657

※商品画像

214B-12 旗丁番 214B-12 末広金具(SUEHIRO) 65212657
214B-12 旗丁番 214B-12 末広金具(SUEHIRO) 65212657

旗丁番 214B-12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプ
内容量1個注文コード65212657品番214B-12
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質SUS304仕上ヘアライン寸法(mm)102タイプ板厚(mm)4縦(mm)100横(mm)110ねじ穴数0
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする